Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; ØBündel: 25mm; W: 12,7mm; Stahl; ØÖffn.Mont: 5,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle aus verzinktem Stahl mit PVC- Schutzprofil
Befestigungsschelle aus verzinktem Stahl mit PVC- Schutzprofil
Befestigungsschelle aus verzinktem Stahl mit PVC- Schutzprofil
Befestigungsschelle aus verzinktem Stahl mit PVC- Schutzprofil
Artikel-Nr.:
     2805-AFCS25-BK/ML
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Durchmesser der Montageöffnung: 5,1mm
Breite: 12,7mm
Haltermaterial: Stahl
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Bündeldurchmesser: 25mm
Material der Abdeckung: PVC
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,181*
€ 1,631*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,20*
€ 1,66*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,20*
€ 1,68*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,27*
€ 1,76*
Lager 2805
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,35*
€ 2,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.