Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; ØBündel: 25mm; W: 11,1mm; Edelstahl; ØÖffn.Mont: 5,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle aus rostfreiem Edelstahl
Befestigungsschelle aus rostfreiem Edelstahl
Befestigungsschelle aus rostfreiem Edelstahl
Befestigungsschelle aus rostfreiem Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-AFCSS25-SS316-ML
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50614
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckel-Fass
Deckel-Stahlfass
Deckelfass
Kunststoff-Deckelfass
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Durchmesser der Montageöffnung: 5,1mm
Breite: 11,1mm
Haltermaterial: Edelstahl
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Bündeldurchmesser: 25mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,26*
€ 9,56*
10
€ 5,00*
ab € 7,431*
€ 9,571*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 7,62*
€ 9,80*
10
Frei Haus
ab € 7,653*
€ 9,843*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 7,88*
€ 12,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 122,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.