Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generator: funktional, arbiträr; 30MHz; farbig,LCD TFT 4,3"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Generator: funktional, arbiträr; 30MHz; farbig,LCD TFT 4,3"
Generator: funktional, arbiträr; 30MHz; farbig,LCD TFT 4,3"
Artikel-Nr.:
     2805-AFG-3032
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     AFG-3032
EAN/GTIN:
     4719692509871
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
Hersteller: GW INSTEK
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 4,3";farbig
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Gererator-Typ: funktional, arbiträr
Schnittstelle: USB;LAN
Anzahl Kanäle: 2
Abmessungen: 265x107x374mm
Standardausstattung: BNC-Kabel
Messgerät-Eigenschaften: isolierte Ausgänge;Einstellungsspeicherung 10;Verbindung von 4 Einheiten in Reihe oder 6 parallel
Abtasten: 250Msps
Frequenzbereich der Signale: 1µHz...30MHz (Sinussignal);1µHz...30MHz (Rechtecksignal);1µHz...25MHz (Impulssignal);1µHz...1MHz (Dreiecksignal);1µHz...1MHz (Rampenverlauf)
Ausgangsparameter: Impedanz: 50Ω
Vertikale Auflösung: 16bit
Modulation-Art: AM;FM;FSK;PSK;PWM;QAM;MSK;SUM
Herstellerserie: AFG-3000
Durchläufe: rechteckig;sinus;dreieckig;Arbiträr;Impuls;Rauschen;burst;Verwischung;DC;ECG1;ECG2;ECG3;ISO7637-2 TP2B;ISO7637-2 TP3A;ISO7637-2 TP3B;cardiac;harmonisch;Zündung
maximale Durchlauffrequenz: 30MHz
Software: beigefügt
Aufnahmelänge: 8Mpts
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GW INSTEK:
GW INSTEK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.905,30*
€ 1.991,61*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2.197,17*
€ 2.282,03*
Frei Haus
ab € 2.128,65*
€ 2.282,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.282,03*
€ 2.715,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.258,89*
€ 2.688,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.212,60*
€ 2.632,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.197,17*
€ 2.614,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PMK
711-111-100
ab € 20,83*
Sonstiges
PMK
711-111-300
ab € 23,61*
Sonstiges
PMK
711-111-500
ab € 27,37*
Sonstiges
PMK
711-111-530
ab € 30,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.