Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz: 3-polig; NO x3; Hilfsschütze: NC x2,NO x2; 52A; ASF; W: 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 1SBL367082R1122 Notleuchte
ABB 1SBL367082R1122 Notleuchte
Artikel-Nr.:
     2805-AFS52-30-22-11
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL367082R1122
EAN/GTIN:
     3471523157712
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...60°C
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Breite: 55mm
Höhe: 86mm
Kontaktkonfiguration: NO x3
Betriebsstrom max.: 52A
Schütz-Typ: 3-polig
Schützserie: ASF
Integrierte Hilfsschütze: NO x2;NC x2
Steuerspannung: 20...60V DC;24...60V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 121,53*
€ 146,77*
Frei Haus
ab € 129,11*
€ 159,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 139,82*
€ 168,31*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 157,74*
€ 189,86*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 185,57*
€ 253,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,29*
€ 301,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,13*
€ 289,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,94*
€ 258,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,08*
€ 234,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,57*
€ 220,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.