Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrittmotorsteuerung; 3,5A; 24VDC; Programmieren: PC; 240W; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AIC-D-60LA
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     AIC-D-60LA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrittmotor Controller
Schrittmotorsteuerung
schrittmotor controller
Hersteller: AUTONICS
Betriebstemperatur: 0...50°C
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24V DC
Drehzahl: 0...3000Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 240W
Äußere Abmessungen: 22,5x87,5x150mm
Schnittstelle: RS485
Maximalstrom: 3,5A
Auflösung: 10000Impulse/Umdrehung
Modul-Typ: Schrittmotorsteuerung
Programmier-Art: PC
Zusatzfunktionen: elektronische Rückkopplung
Eigenschaften Steuerungsgeräte: integrierter Encoder
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AUTONICS:
AUTONICS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,25*
€ 404,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,90*
€ 391,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,83*
€ 329,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,12*
€ 320,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,57*
€ 298,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.