Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; USB 2.0; USB A-Stecker,USB B-Stecker; vernickelt; 1,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; USB 2.0; USB A-Stecker,USB B-Stecker; vernickelt; 1,8m
Kabel; USB 2.0; USB A-Stecker,USB B-Stecker; vernickelt; 1,8m
Artikel-Nr.:
     2805-AK-300102-018-S
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-300102-018-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Druckerkabel
Hersteller: DIGITUS
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: CCS
Kabellänge: 1,8m
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;USB B-Stecker
Ausführung: USB 2.0
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ASSMANN:
ASSMANN
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
1
€ 2,90*
ab € 0,68*
€ 1,02*
1
€ 4,50*
ab € 0,69*
€ 1,03*
2 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 1,06*
1
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 1,06*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 1,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.