Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; DVI-D (24+1) Stecker,USB C-Stecker; vernickelt; 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-AK-300332-020-S
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-300332-020-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Hersteller: DIGITUS
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Anschluss-Typ: Adapter
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 2m
Bauart Kabel/Anschluss: DVI-D (24+1) Stecker;USB C-Stecker
Aderdurchmesser: 26AWG
Übergangsverhalten: FullHD, 1080p kompatibel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
DIGITUS:
DIGITUS
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 19,21*
€ 25,19*
€ 4,00*
ab € 19,55*
€ 26,00*
€ 6,78*
ab € 20,33*
€ 26,72*
€ 4,50*
ab € 20,49*
€ 27,02*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 20,59*
€ 28,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.