Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; IEC C13 weiblich,IEC C14 männlich; 1,8m; schwarz; 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; IEC C13 weiblich,IEC C14 männlich; 1,8m; schwarz; 10A
Kabel; IEC C13 weiblich,IEC C14 männlich; 1,8m; schwarz; 10A
Artikel-Nr.:
     2805-AK-440201-018-S
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-440201-018-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Hersteller: DIGITUS
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 0,25kV
Anwendung: für Computer
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: H05VV-F
Kabellänge: 1,8m
Betriebsstrom max.: 10A
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: IEC C13 weiblich;IEC C14 männlich
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ASSMANN:
ASSMANN
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
109
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,56*
€ 3,62*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,56*
€ 3,63*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,58*
€ 3,65*
40 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,68*
€ 3,79*
Lager 2805
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,98*
€ 6,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.