Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; USB 2.0; USB A-Stecker,Mini-USB-B-Stecker; vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; USB 2.0; USB A-Stecker,Mini-USB-B-Stecker; vernickelt
Kabel; USB 2.0; USB A-Stecker,Mini-USB-B-Stecker; vernickelt
Artikel-Nr.:
     2805-AK-USB-03
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-03
EAN/GTIN:
     5901720130143
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
Hersteller: AKYGA
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 1,8m
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;Mini-USB-B-Stecker
Ausführung: USB 2.0
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AKYGA:
AKYGA
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,18*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 2,20*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 3,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.