Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Arduino Entwiklungstool; Komp: RA4M1; 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-AKX00069
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     ARDUINO PLUG AND MAKE KIT
EAN/GTIN:
     7630049204843
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: ARDUINO
Steckverbinder-Art: Stiftbuchse;zur Stromversorgung;USB C;JST
Versorgungsspannung: 5V DC
Setinhalt: Sockel;mechanische Elemente;buzzer;Encoder;Verbindungskabel;ABX00087;Feuchtigkeits-/Temperatursensor;Annäherungssensor;IMU 6 DOF;Taster x3
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;CAN;PWM;GPIO;I2C(QWIIC)
Einheitspreis: Nein
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: I/O Mikrokontroller-Linien auf Nadelanschlüsse ausgeführt
Architektur-Art: Cortex M4
Entwicklungskit-Typ: Arduino Entwiklungstool
#Werbeaktionen: holidays_2024_lp
Komponenten: RA4M1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ARDUINO:
ARDUINO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 66,52*
€ 89,13*
€ 8,95*
ab € 67,48*
€ 89,15*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 75,49*
€ 97,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,00*
€ 115,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.