Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; für Metall; Ø: 3,5mm; L: 265mm; HSS-Schnellarbeitsstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer; für Metall; Ø: 3,5mm; L: 265mm; HSS-Schnellarbeitsstahl
Artikel-Nr.:
     2805-ALP.12100350100
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0012100350100
EAN/GTIN:
     9002740103493
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
Hersteller: ALPEN-MAYKESTAG
Material: HSS-Schnellarbeitsstahl
Länge: 265mm
Entspricht Norm: DIN 1869 R3 RN
Werkzeuganwendung: Stahl
Verpackungs-Art: Etui
Einheitspreis: Nein
Länge des Arbeitsteils: 180mm
Herstellerserie: HSS DIN 1869 R3
Bohrerdurchmesser: 3,5mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Bohrertyp: für Metall
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, din 1869
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,44*
€ 18,46*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 12,74*
€ 18,55*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,58*
€ 35,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.