Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; für Metall; Ø: 9mm; L: 125mm; L.des Arbeitsteils: 81mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ALP.18300900100
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0018300900100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Hersteller: ALPEN-MAYKESTAG
Material: Schnellarbeits-Kobaltstahl HSS-Co
Länge: 125mm
Entspricht Norm: DIN 338
Werkzeuganwendung: Stahl;legierter Stahl
Verpackungs-Art: Blister
Länge des Arbeitsteils: 81mm
Eigenschaften der Bohrer: selbstzentrierend
Herstellerserie: HSS FORTE COBALT
Bohrerdurchmesser: 9mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Bohrertyp: für Metall
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 9mm, din 338
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.