Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; für Metall; Ø: 9mm; L: 162mm; HSS-Schnellarbeitsstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer; für Metall; Ø: 9mm; L: 162mm; HSS-Schnellarbeitsstahl
Bohrer; für Metall; Ø: 9mm; L: 162mm; HSS-Schnellarbeitsstahl
Artikel-Nr.:
     2805-ALP.20200900100
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0020200900100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Hersteller: ALPEN-MAYKESTAG
Ausführungsklasse: industrielle Nutzung
Material: HSS-Schnellarbeitsstahl
Länge: 162mm
Entspricht Norm: DIN 338 RN
Werkzeuganwendung: Stahl;Gusseisen;Graphit;legierter Stahl;Kupferlegierung
Verpackungs-Art: Folie;einzeln
Länge des Arbeitsteils: 81mm
Eigenschaften der Bohrer: geschliffene Schneide
Herstellerserie: MAYKESTAG
Bohrerdurchmesser: 9mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Bohrertyp: für Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.