Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; für Metall; Ø: 10mm; L: 168mm; HSS-Schnellarbeitsstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer; für Metall; Ø: 10mm; L: 168mm; HSS-Schnellarbeitsstahl
Bohrer; für Metall; Ø: 10mm; L: 168mm; HSS-Schnellarbeitsstahl
Artikel-Nr.:
     2805-ALP.20201000100
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0020201000100
EAN/GTIN:
     9002740161172
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Hersteller: ALPEN-MAYKESTAG
Ausführungsklasse: industrielle Nutzung
Material: HSS-Schnellarbeitsstahl
Länge: 168mm
Entspricht Norm: DIN 338 RN
Werkzeuganwendung: Stahl;Gusseisen;Graphit;legierter Stahl;Kupferlegierung
Verpackungs-Art: Folie;einzeln
Länge des Arbeitsteils: 87mm
Eigenschaften der Bohrer: geschliffene Schneide
Herstellerserie: MAYKESTAG
Bohrerdurchmesser: 10mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Bohrertyp: für Metall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,18*
€ 20,84*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 14,49*
€ 20,94*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,56*
€ 36,48*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.