Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senker; HSS-Schnellarbeitsstahl; Befestigung: Bolzen 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu ALPEN Kegelsenker DIN335C Z=3 90 Grad HSS 10.4 mm Zylinderschaft 6 mm
Produktbild zu ALPEN Kegelsenker DIN335C Z=3 90 Grad HSS 10.4 mm Zylinderschaft 6 mm
Produktbild zu ALPEN Kegelsenker DIN335C Z=3 90 Grad HSS 10.4 mm Zylinderschaft 6 mm
LOGO zu ALPEN Kegelsenker DIN335C Z=3 90 Grad HSS 10.4 mm Zylinderschaft 6 mm
Artikel-Nr.:
     2805-ALP.229201040100
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0229201040100
EAN/GTIN:
     9002740661115
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335 c
din 335
Hersteller: ALPEN-MAYKESTAG
Befestigung: Bolzen 6 mm
Material: HSS-Schnellarbeitsstahl
Durchmesser: 10,4mm
Entspricht Norm: DIN 335
Werkzeuganwendung: Stahl;Metall;Aluminium
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Senker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,96*
€ 11,47*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,60*
€ 11,53*
1 Tag
15
€ 5,90*
ab € 11,97*
€ 17,03*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,64*
€ 31,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.