Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; für Metall; Ø: 3,25mm; L: 49mm; HSS-Schnellarbeitsstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer; für Metall; Ø: 3,25mm; L: 49mm; HSS-Schnellarbeitsstahl
Artikel-Nr.:
     2805-ALP.31100325100
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0031100325100
EAN/GTIN:
     9002740109839
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm
Hersteller: ALPEN-MAYKESTAG
Material: HSS-Schnellarbeitsstahl
Länge: 49mm
Werkzeuganwendung: Dünnblech;Aluminium;Kupferlegierung
Verpackungs-Art: unverpackt;industriell
Einheitspreis: Nein
Länge des Arbeitsteils: 14mm
Herstellerserie: HSS SUPER
Bohrerdurchmesser: 3,25mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Bohrertyp: für Metall
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,18*
€ 1,67*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,46*
€ 2,37*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 18,32*
€ 25,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.