Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; für Metall; Ø: 3,1mm; L: 49mm; HSS-Schnellarbeitsstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bohrer; für Metall; Ø: 3,1mm; L: 49mm; HSS-Schnellarbeitsstahl
Artikel-Nr.:
     2805-ALP.37100310100
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0037100310100
EAN/GTIN:
     9002740112648
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Hersteller: ALPEN-MAYKESTAG
Material: HSS-Schnellarbeitsstahl
Länge: 49mm
Werkzeuganwendung: Dünnblech;Aluminium;Kupferlegierung
Verpackungs-Art: Blister
Einheitspreis: Ja
Länge des Arbeitsteils: 14mm
Ausführung: doppelseitig
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Herstellerserie: HSS SUPER
Bohrerdurchmesser: 3,1mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Bohrertyp: für Metall
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,73*
€ 4,08*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,79*
€ 5,83*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,07*
€ 27,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,83*
€ 6,94
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Packung
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.