Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; für Metall; Ø: 3,4mm; L: 70mm; L.des Arbeitsteils: 39mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer; für Metall; Ø: 3,4mm; L: 70mm; L.des Arbeitsteils: 39mm
Artikel-Nr.:
     2805-ALP.60700340100
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0060700340100
EAN/GTIN:
     9002740914426
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Hersteller: ALPEN-MAYKESTAG
Material: Schnellarbeits-Kobaltstahl HSS-Co
Länge: 70mm
Entspricht Norm: DIN 338 RN
Beschichtungsmaterial: Titannitrid
Werkzeuganwendung: Stahl;Gusseisen;legierter Stahl
Verpackungs-Art: Etui
Einheitspreis: Nein
Länge des Arbeitsteils: 39mm
Herstellerserie: HSS COBALT TiN
Bohrerdurchmesser: 3,4mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Bohrertyp: für Metall
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,66*
€ 6,66*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,43*
€ 6,69*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,81*
€ 27,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.