Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; für Metall; Ø: 9mm; L: 125mm; L.des Arbeitsteils: 81mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer; für Metall; Ø: 9mm; L: 125mm; L.des Arbeitsteils: 81mm
Bohrer; für Metall; Ø: 9mm; L: 125mm; L.des Arbeitsteils: 81mm
Artikel-Nr.:
     2805-ALP.61100900100
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0061100900100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Hersteller: ALPEN-MAYKESTAG
Material: Schnellarbeits-Kobaltstahl HSS-E
Länge: 125mm
Entspricht Norm: DIN 338
Werkzeuganwendung: Stahl;Metall
Verpackungs-Art: unverpackt;industriell
Länge des Arbeitsteils: 81mm
Eigenschaften der Bohrer: geschliffene Schneide;hohe Temperaturbeständigkeit
Herstellerserie: HSS FORTE COBALT
Bohrerdurchmesser: 9mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Bohrertyp: für Metall
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 9mm, din 338
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.