Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; für Metall; Ø: 10mm; L: 133mm; HSS-Schnellarbeitsstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer; für Metall; Ø: 10mm; L: 133mm; HSS-Schnellarbeitsstahl
Bohrer; für Metall; Ø: 10mm; L: 133mm; HSS-Schnellarbeitsstahl
Artikel-Nr.:
     2805-ALP.61801000100
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0061801000100
EAN/GTIN:
     9002741208821
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Hersteller: ALPEN-MAYKESTAG
Material: HSS-Schnellarbeitsstahl
Länge: 133mm
Entspricht Norm: DIN 338 RN
Werkzeuganwendung: Stahl;Aluminium;Kupferlegierung
Verpackungs-Art: Blister
Einheitspreis: Nein
Länge des Arbeitsteils: 87mm
Herstellerserie: SPRINT MASTER
Bohrerdurchmesser: 10mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Bohrertyp: für Metall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 3,64*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,34*
€ 3,66*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,73*
€ 25,89*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.