Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; für Metall; Ø: 2,78mm; 7/64"; L: 61mm; SPRINT MASTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer; für Metall; Ø: 2,78mm; 7/64"; L: 61mm; SPRINT MASTER
Bohrer; für Metall; Ø: 2,78mm; 7/64"; L: 61mm; SPRINT MASTER
Artikel-Nr.:
     2805-ALP.62600278100
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0062600278100
EAN/GTIN:
     9002741207923
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Hersteller: ALPEN-MAYKESTAG
Material: HSS-Schnellarbeitsstahl
Länge: 61mm
Entspricht Norm: DIN 338 RN
Werkzeuganwendung: Stahl;Aluminium;legierter Stahl;Kupferlegierung
Verpackungs-Art: unverpackt;industriell
Länge des Arbeitsteils: 33mm
Eigenschaften der Bohrer: höhere Widerstandsfähigkeit gegen Bruch;sehr effizient;erhöhte Haltbarkeit
Herstellerserie: SPRINT MASTER
Bohrerdurchmesser: 2,78mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Bohrertyp: für Metall
Bohrerdurchmesser - Zoll: 7/64"
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,48*
€ 0,78*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,46*
€ 0,78*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 17,65*
€ 23,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.