Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; für Metall; Ø: 10mm; L: 133mm; HSS-Schnellarbeitsstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer; für Metall; Ø: 10mm; L: 133mm; HSS-Schnellarbeitsstahl
Bohrer; für Metall; Ø: 10mm; L: 133mm; HSS-Schnellarbeitsstahl
Artikel-Nr.:
     2805-ALP.63101000100
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0063101000100
EAN/GTIN:
     9002741212613
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Hersteller: ALPEN-MAYKESTAG
Material: HSS-Schnellarbeitsstahl
Länge: 133mm
Entspricht Norm: DIN 338 RN
Werkzeuganwendung: Stahl;Aluminium;Kupferlegierung
Verpackungs-Art: unverpackt;industriell
Länge des Arbeitsteils: 87mm
Herstellerserie: SPRINT MASTER
Bohrerdurchmesser: 10mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Bohrertyp: für Metall
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 1,95*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,01*
€ 3,17*
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 18,66*
€ 25,34*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.