Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; für Metall; Ø: 9mm; L: 125mm; L.des Arbeitsteils: 81mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ALP.65600900100
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0065600900100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Hersteller: ALPEN-MAYKESTAG
Material: Schnellarbeits-Kobaltstahl HSS-Co
Länge: 125mm
Entspricht Norm: DIN 338 RN
Werkzeuganwendung: Metall;legierter Stahl;Edelstahl
Verpackungs-Art: unverpackt;industriell
Halter-Art: 3-surface
Länge des Arbeitsteils: 81mm
Herstellerserie: HSS COBALT GRIP
Bohrerdurchmesser: 9mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Bohrertyp: für Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.