Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; für Metall; Ø: 9,5mm; L: 125mm; unverpackt,industriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer; für Metall; Ø: 9,5mm; L: 125mm; unverpackt,industriell
Artikel-Nr.:
     2805-ALP.66300950100
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0066300950100
EAN/GTIN:
     9002740333487
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Hersteller: ALPEN-MAYKESTAG
Material: Schnellarbeits-Kobaltstahl HSS-Co
Länge: 125mm
Entspricht Norm: DIN 338 R-AS
Werkzeuganwendung: Edelstahl
Verpackungs-Art: unverpackt;industriell
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: MAYKESTAG
Bohrerdurchmesser: 9,5mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Bohrertyp: für Metall
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,09*
€ 10,44*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 10,49*
€ 15,33*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 25,49*
€ 33,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.