Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; Ø: 10mm; 3/8"; L: 200mm; Stahl; Wolframcarbid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2805-ALP.72901000100
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0072901000100
EAN/GTIN:
     9002740000280
Suchbegriffe:
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
Hersteller: ALPEN-MAYKESTAG
Material: Stahl
Länge: 0,2m
Werkzeuganwendung: universell;Kunststoff;ziegelartige Materialien;Metall;Holz
Einheitspreis: Nein
Material des Endstücks: Wolframcarbid
Länge des Arbeitsteils: 135mm
Eigenschaften der Bohrer: geschliffene Schneide;Bohrmaschine
Herstellerserie: PROFI MULTICUT
Bohrerdurchmesser: 10mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Bohrerdurchmesser - Zoll: 3/8"
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,67*
€ 8,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,06*
€ 8,65*
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 6,53*
€ 9,43*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,30*
€ 9,47*
2 Tage
23
€ 5,90*
ab € 11,52*
€ 16,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.