Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; für Metall; Ø: 3,5mm; L: 52mm; L.des Arbeitsteils: 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer; für Metall; Ø: 3,5mm; L: 52mm; L.des Arbeitsteils: 20mm
Artikel-Nr.:
     2805-ALP.90400350100
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0090400350100
EAN/GTIN:
     9002741303786
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Hersteller: ALPEN-MAYKESTAG
Material: Schnellarbeits-Kobaltstahl HSS-Co
Länge: 52mm
Entspricht Norm: DIN 1897 PZ
Werkzeuganwendung: Stahl;Metall;Edelstahl
Verpackungs-Art: Blister
Einheitspreis: Nein
Länge des Arbeitsteils: 20mm
Eigenschaften der Bohrer: geschliffene Schneide
Herstellerserie: HSS PZ-COBALT
Bohrerdurchmesser: 3,5mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Bohrertyp: für Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.