Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; ØBündel: 12,7mm; W: 12,7mm; Aluminium; ØÖffn.Mont: 5,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schelle; ØBündel: 12,7mm; W: 12,7mm; Aluminium; ØÖffn.Mont: 5,2mm
Schelle; ØBündel: 12,7mm; W: 12,7mm; Aluminium; ØÖffn.Mont: 5,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-ALU10C-AL/CR-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     211-15100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Durchmesser der Montageöffnung: 5,2mm
Breite: 12,7mm
Haltermaterial: Aluminium
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Bündeldurchmesser: 12,7mm
Material der Abdeckung: Chloropren
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8085*
€ 1,0287*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,8291*
€ 1,0391*
41 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,85323*
€ 1,07323*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8628*
€ 1,0828*
Lager 2805
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,89*
€ 1,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 136,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.