Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 1W; UEing: 2,97÷3,63V; UAusg: 3,3VDC; IAusg: 151mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AM1DS-0303DH60RZ
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AM1DS-0303DH60RZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: AIMTEC
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...95°C
Gehäuse: SIP7
Leistung: 1W
Anzahl Ausgänge: 2
Äußere Abmessungen: 19,5x6x10mm
Ausgangsspannung: 3,3V DC
Ausgangsstrom: 151mA
Isolationsspannung: 6kV DC
Eingangsspannung: 2,97...3,63V
Wandler-Typ: DC/DC
Ausgangsspannung 2: -3,3V DC
Wirkungsgrad: 77%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Ausgangsstrom 2: 151mA
Herstellerserie: AM1DS-RZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.