Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 2W; UAusg: 15VDC; UAusg2: -15VDC; AM2DM-RZ; OUT: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AM2DS-0315DH60RZ
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AM2DS-0315DH60RZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: AIMTEC
Leistung: 2W
Anzahl Ausgänge: 2
Ausgangsspannung: 15V DC
Isolationsspannung: 6kV DC
Wandler-Typ: DC/DC
Ausgangsspannung 2: -15V DC
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: AM2DM-RZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.