Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 2W; UEing: 10,8÷13,2V; UAusg: 5VDC; UAusg2: -5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AM2DS-1205DH30RZ
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AM2DS-1205DH30RZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: AIMTEC
Leistung: 2W
Anzahl Ausgänge: 2
Ausgangsspannung: 5V DC
Isolationsspannung: 3kV DC
Eingangsspannung: 10,8...13,2V
Wandler-Typ: DC/DC
Ausgangsspannung 2: -5V DC
Herstellerserie: AM2DM-RZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.