Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 2W; UEing: 10,8÷13,2V; UAusg: 9VDC; UAusg2: -9VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AM2N-1209DH60-NZ
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AM2N-1209DH60-NZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: AIMTEC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP24
Leistung: 2W
Äußere Abmessungen: 32,3x16,65x10,3mm
Ausgangsspannung: 9V DC
Ausgangsstrom: 0,11A
Isolationsspannung: 6kV DC
Eingangsspannung: 10,8...13,2V
Wandler-Typ: DC/DC
Ausgangsspannung 2: -9V DC
Wirkungsgrad: 81%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Ausgangsstrom 2: 110mA
Herstellerserie: AM2N-NZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 105 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.