Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 9÷36V; UAusg: 15VDC; UAusg2: -15VDC; SIP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 9÷36V; UAusg: 15VDC; UAusg2: -15VDC; SIP6
Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 9÷36V; UAusg: 15VDC; UAusg2: -15VDC; SIP6
Artikel-Nr.:
     2805-AM3A-2415DZ
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AM3A-2415DZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: AIMTEC
Betriebstemperatur: -40...76°C
Gehäuse: SIP6
Leistung: 3W
Äußere Abmessungen: 17,5x10x12,2mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 0,1A
Isolationsspannung: 1,6kV DC
Eingangsspannung: 9...36V
Wandler-Typ: DC/DC
Ausgangsspannung 2: -15V DC
Wirkungsgrad: 84%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Ausgangsstrom 2: 0,1A
Herstellerserie: AM3A-Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.