Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 9÷18V; UAusg: 15VDC; UAusg2: -15VDC; DIP24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 9÷18V; UAusg: 15VDC; UAusg2: -15VDC; DIP24
Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 9÷18V; UAusg: 15VDC; UAusg2: -15VDC; DIP24
Artikel-Nr.:
     2805-AM3T-1215D-RVZ
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AM3T-1215D-RVZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: AIMTEC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP24
Leistung: 3W
Äußere Abmessungen: 31,75x20,32x10,16mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 0,1A
Isolationsspannung: 1,5kV DC
Eingangsspannung: 9...18V
Wandler-Typ: DC/DC
Ausgangsspannung 2: -15V DC
Wirkungsgrad: 79%
Einheitspreis: Nein
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Ausgangsstrom 2: 0,1A
Herstellerserie: AM3T-RVZ
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.