Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 15A; 32VDC; KFZ; 19mm; UNIVAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; 15A; 32VDC; KFZ; 19mm; UNIVAL
Sicherung: Schmelz; 15A; 32VDC; KFZ; 19mm; UNIVAL
Artikel-Nr.:
     2805-AMF-15A
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     UNIVAL 15A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: MTA
Farbe: hellblau
Nennspannung: 32V DC
Nennstrom: 15A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 19mm
Herstellerserie: UNIVAL
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MTA:
MTA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0466*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1435*
€ 0,17077
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,1263*
€ 0,1503
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0803*
€ 0,09556
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0651*
€ 0,07747
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0637*
€ 0,0758
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0562*
€ 0,06688
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.