Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 2A; 32VDC; KFZ; 19mm; UNIVAL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; 2A; 32VDC; KFZ; 19mm; UNIVAL
Sicherung: Schmelz; 2A; 32VDC; KFZ; 19mm; UNIVAL
Artikel-Nr.:
     2805-AMF-2A
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     UNIVAL 2A
EAN/GTIN:
     4260634691906
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: MTA
Farbe: grau
Nennspannung: 32V DC
Nennstrom: 2A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 19mm
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: UNIVAL
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MTA:
MTA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.