Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 40A; 32VDC; KFZ; 19mm; UNIVAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; 40A; 32VDC; KFZ; 19mm; UNIVAL
Sicherung: Schmelz; 40A; 32VDC; KFZ; 19mm; UNIVAL
Artikel-Nr.:
     2805-AMF-40A
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     UNIVAL 40A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: MTA
Farbe: orange
Nennspannung: 32V DC
Nennstrom: 40A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 19mm
Herstellerserie: UNIVAL
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MTA:
MTA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0467*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1577*
€ 0,18766
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,1346*
€ 0,16017
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1115*
€ 0,13269
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0839*
€ 0,09984
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0664*
€ 0,07902
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.