Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 10A; 32VDC; KFZ; 19,3mm; UNIVAL


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ANR-W-10A-18R
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     ANR-W-10A-18R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Farbe: rot
Nennspannung: 32V DC
Nennstrom: 10A
Abschaltfähigkeit: 1kA / 32V DC
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 19,3mm
Herstellerserie: UNIVAL
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,368* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 318,75*
€ 379,3125
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 282,88*
€ 336,6272
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 272,76*
€ 324,5844
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 267,29*
€ 318,0751
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 236,80*
€ 281,792
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.