Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 10A; 250VAC; 58VDC; KFZ; 19mm; UNIVAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; 10A; 250VAC; 58VDC; KFZ; 19mm; UNIVAL
Sicherung: Schmelz; 10A; 250VAC; 58VDC; KFZ; 19mm; UNIVAL
Artikel-Nr.:
     2805-ANR58-UL-10A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     ANR58-UL-10A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Farbe: rot
Nennspannung: 250V AC;58V DC
Nennstrom: 10A
Abschaltfähigkeit: 1kA / 58V DC;400A / 250V AC
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 19mm
Herstellerserie: UNIVAL
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.