Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 12A; 80VDC; KFZ; 19mm; UNIVAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ANR80-UL-12A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     ANR80-UL-12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Farbe: hellrosa
Nennspannung: 80V DC
Nennstrom: 12A
Abschaltfähigkeit: 1kA / 80V DC
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 19mm
Herstellerserie: UNIVAL
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,93*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.