Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 40A; 80VDC; KFZ; 19mm; UNIVAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; 40A; 80VDC; KFZ; 19mm; UNIVAL
Sicherung: Schmelz; 40A; 80VDC; KFZ; 19mm; UNIVAL
Artikel-Nr.:
     2805-ANR80-UL-40A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     ANR80-UL-40A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Farbe: orange
Nennspannung: 80V DC
Nennstrom: 40A
Abschaltfähigkeit: 1kA / 80V DC
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 19mm
Herstellerserie: UNIVAL
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.