Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 4A; 80VDC; KFZ; 19mm; UNIVAL


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ANR80-UL-4A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     ANR80-UL-4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Farbe: rosafarben
Nennspannung: 80V DC
Nennstrom: 4A
Abschaltfähigkeit: 1kA / 80V DC
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 19mm
Herstellerserie: UNIVAL
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.514,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 2,5144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.079,01*
€ 3.664,0219
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.704,02*
€ 3.217,7838
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.620,70*
€ 3.118,633
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.556,03*
€ 3.041,6757
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.514,40*
€ 2.992,136
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.