Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 500mA; 80VDC; KFZ; 19mm; UNIVAL


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ANR80-UL-500MA
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     ANR80-UL-500MA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Farbe: dunkelblau
Nennspannung: 80V DC
Nennstrom: 0,5A
Abschaltfähigkeit: 1kA / 80V DC
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 19mm
Herstellerserie: UNIVAL
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.173,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 3,17335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.846,35*
€ 4.577,1565
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.379,08*
€ 4.021,1052
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.275,86*
€ 3.898,2734
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.210,76*
€ 3.820,8044
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.173,35*
€ 3.776,2865
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.