Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 7,5A; 32VDC; KFZ; 9,1mm; MICRO2


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ANT-I-7.5A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     ANT-I-7.5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Farbe: braun
Nennspannung: 32V DC
Nennstrom: 7,5A
Abschaltfähigkeit: 1kA / 32V DC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 9,1mm
Herstellerserie: MICRO2
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.214,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 2,21423* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.746,46*
€ 3.268,2874
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.399,62*
€ 2.855,5478
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.315,69*
€ 2.755,6711
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.257,84*
€ 2.686,8296
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.214,23*
€ 2.634,9337
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.