Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 4,7A; 1,4W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 4,7A; 1,4W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 4,7A; 1,4W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-AO3400A
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AO3400A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 4,7A
Widerstand im Leitungszustand: 26,5mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,4W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 6nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±12V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0487*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1162*
€ 0,13828
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1047*
€ 0,12459
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0652*
€ 0,07759
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.