Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 2,5A; 900mW; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 2,5A; 900mW; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 2,5A; 900mW; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-AO3414
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AO3414
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 2,5A
Widerstand im Leitungszustand: 85mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,9W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 3,8nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±8V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0885*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2719*
€ 0,32356
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2199*
€ 0,26168
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1998*
€ 0,23776
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1797*
€ 0,21384
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1495*
€ 0,17791
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1301*
€ 0,15482
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1258*
€ 0,1497
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1156*
€ 0,13756
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0885*
€ 0,10532
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.