Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 5A; 0,9W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 5A; 0,9W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 5A; 0,9W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-AO3420
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AO3420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 5A
Widerstand im Leitungszustand: 55mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,9W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 12,5nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±12V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0488*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2084*
€ 0,248
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1092*
€ 0,12995
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0993*
€ 0,11817
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0627*
€ 0,07461
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0613*
€ 0,07295
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.