Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 3A; 1,6W; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 3A; 1,6W; SO8
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 3A; 1,6W; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-AO4286
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AO4286
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 3A
Widerstand im Leitungszustand: 68mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,6W
Polarisierung: unipolar
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 2,8nC
#Werbeaktionen: aac_202202
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,103*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.