Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 6,2A; 2W; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 6,2A; 2W; SO8
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 6,2A; 2W; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-AO4292E
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AO4292E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 6,2A
Widerstand im Leitungszustand: 23mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 2W
Polarisierung: unipolar
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD protected gate
Gate-Ladung: 8nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet 100v, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,206*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,137*
€ 1,35303
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.