Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 15A; 2W; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 15A; 2W; SO8
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 15A; 2W; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-AO4402G
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AO4402G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 15A
Widerstand im Leitungszustand: 5,9mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 2W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 31nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±12V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet 20v, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.