Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 7,1A; 2W; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 7,1A; 2W; SO8
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 7,1A; 2W; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-AO4404B
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AO4404B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 7,1A
Widerstand im Leitungszustand: 24mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 2W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 6nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±12V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0946*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,3508*
€ 0,41745
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1993*
€ 0,23717
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1763*
€ 0,2098
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1548*
€ 0,18421
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1374*
€ 0,16351
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1212*
€ 0,14423
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1174*
€ 0,13971
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0946*
€ 0,11257
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.